Svetilka za vlažne prostore DISANO THEMA 970 linijsko ožičenje LED 34W 4000K CRI>80 4328lm LED driver SI 1260mm IP66 220-240V [1647340072]
- Linija izdelkov: DISANO
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 34
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 4328
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1260
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.