Svetilka za industrijske hale THORN HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5 LED 57W 4000K 10000lm LED driver FO SI IP65 220-240V CRI>80 [96636206]

ŠIFRA 2810602 EAN 5063016301702 THORN 96636206
Svetilka za industrijske hale THORN HIPAK G4 S LED ima moč 57W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 10 000 Im in zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORN
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 57
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 10000
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
  • Barva ohišja: siva
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.