Svetilka za industrijske hale LEDVANCE HB COMPACT V LED 225W 4000K BE 27000lm brez LED driver ČR 110 IP65 od 220 do 240V 980mA [708204]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 225
- Barvna temperatura (K): 4000
- Barva svetlobe: v beli barvi
- Svetlobni tok (lm): 27000
- Okov svetlobnega vira: Brez
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Porazdelitev svetilnosti: 110
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): od 220 do 240
- Nazivni tok (mA): 980
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.