Električni pribor za svetilke ANCO Priključni kabel ČR 3x 1.0mm2 H05RN-F 2M [321580]
- Linija izdelkov: ANCO
- Vrsta pribora: Priključni kabel
- Barva: Črna
- Število žil: 3x
- Nazivni presek (mm2): 1.0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.