Stropna/stenska plafonjera LUXEM ZOYA S AS PESS-252 2x 60W E27 Nikelj kvadratni 400x400mm IP20 230V [616018022]
- Linija izdelkov: LUXEM
- Primerno za število svetlobnih virov: 2x
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Nikelj
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 400x400
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.