Stropna/stenska plafonjera LUXEM BIANCA AS PETS-191 1x 60W E27 BE okrogel 240x190mm IP20 230V [615004011]
- Linija izdelkov: LUXEM
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dimenzija (mm): 240x190
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.