Stropna/stenska plafonjera LUXEM ALINA AS PESS-201 1x 60W E27 KR kvadratni 300x300mm IP20 230V [616002011]

ŠIFRA 2600165 EAN 3838959801440 ELEKTROMATERIAL 616002011
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LUXEM
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1x
  • Moč sijalke (W): 60
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: Krom
  • Oblika: kvadratno
  • Dimenzija (mm): 300x300
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.