Stropna/stenska plafonjera LUXEM LINA OEOS-301 1x 60W E27 Nikelj okrogel fi 300mm IP20 230V [612001071]

ŠIFRA 2728109 EAN 3838959790324 ELEKTROMATERIAL 612001071
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LUXEM
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1x
  • Moč sijalke (W): 60
  • Okov svetlobnega vira: E27
  • Barva ohišja: Nikelj
  • Oblika: Okrogla
  • Dolžina (mm): fi 300
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.