Stropna/stenska plafonjera LUXEM KIMI KLEOS LED 26W 3000K 2340lm LED driver TI kvadratni 400x400mm IP20 100-240V [714001053]
- Linija izdelkov: LUXEM
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 26
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 2340
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Titan
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 400x400
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.