Stropna/stenska plafonjera FORLIGHT TEMPO LED 22,8W 3000K 2300lm BE 410mm IP20 230V A++ [DE-0314-ALU]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 22,8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 2300
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 410
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.