Stropna/stenska plafonjera FORLIGHT OLRA LED 20,3W 3000K 1921lm LED driver BE okrogel IP23 100-240V A++ [DE-0198-BLA]

ŠIFRA 2734299 EAN 8435381449513 LEDS-C4 DE-0198-BLA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 20,3
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 1921
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Zaščitna stopnja (IP): IP23
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.