Stropna/stenska plafonjera EDGE R LED 12W 4000K 1650lm LED driver BE okrogel FI 280mm IP54 230V A++ [EDRE12/WH/4000]
- Linija izdelkov: EDGE R
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 12
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1650
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): FI 280
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.