Podelementna svetilka STRIPLIGHT SPEAR CCT2 LED 9,4W 3000/4000K 1090/1160lm LED driver s stikalom BE 620mm IP20 120st. 220-240V [RLEDSTR10X-01]
- Linija izdelkov: STRIPLIGHT SPEAR CCT2
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 9,4
- Barvna temperatura (K): 3000/4000
- Svetlobni tok (lm): 1090/1160
- Vrsta napajalne naprave: LED driver s stikalom
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 620
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.