Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN021C LED24S/830 L1500 LED 24W 3000K 2400lm brez zatemnitve LED driver BE 1486mm IP20 170st. 220-240V [911401842682]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE Batten
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 24
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 2400
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 1486
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 170
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.