Plafonjera s senzorjem LUXEM LINA OLEOS-S 300-17 LED 17W 4000K 1590lm DIMM LED driver BE okrogel fi 400mm IP20 s senzorjem gibanja 100-240V [712001441]
- Linija izdelkov: LUXEM
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 17
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1590
- Možnost zatemnjevanja: DIMM
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 400
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- S senzorjem gibanja: s senzorjem gibanja
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.