Downlight/spotlight SLV SPOT 79 230V QPAR51 1X 50W GU10 ČR 230V [132020]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Primerno za moč sijalk (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.