Downlight/spotlight SLV NAUTILUS MR16 QR-C51 1X 35W GX5,3 Inox IP67 12V [229090]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QR-C51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Primerno za moč sijalk (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GX5,3
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Nazivna napetost (V): 12
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.