Downlight/spotlight SLV LIGHT EYE 1 GU10 SPOT QPAR51 1X 50W GU10 bela / krom 230V [144011]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Primerno za moč sijalk (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: bela / krom
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.