Downlight/spotlight SLV KALU TRACK QPAR111 QPAR111 1X 75W GU10 BE 230V [152611]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR111
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Primerno za moč sijalk (W): 75
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.