Downlight/spotlight SLV EURO SPOT GU10 QPAR51 1X 25W GU10 ČR 230V [153850]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Primerno za moč sijalk (W): 25
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.