Downlight/spotlight SLV EURO SPOT ES111 QR111 1X 75W GU10 ČR 230V [153420]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QR111
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Primerno za moč sijalk (W): 75
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.