Downlight/spotlight SLV ENOLA_C SPOT 9W 3000K 900lm BE 55st. 220-240V 500mA A-A++ [143951]
- Linija izdelkov: SLV
- Primerno za moč sijalk (W): 9
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 900
- Barva ohišja: v beli barvi
- Kot sevanja: 55
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.