Dekorativna viseča svetilka SLV SUPROS 78 12W 3000K 700lm ČR 220-240V 250mA A-A++ [133120]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 12
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 700
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 250
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.