Dekorativna viseča svetilka SLV MEDO Ring PRO 90 RING 58W 3000K 3945lm ČR 100-240V 1200mA A-A++ [133850]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 58
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 3945
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 1200
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.