Dekorativna viseča svetilka SLV MEDO PRO 60 RING 35W 3000K 2000lm ČR 120-240V 700mA A-A++ [133840]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 35
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 2000
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 120-240
- Nazivni tok (mA): 700
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.