Dekorativna viseča svetilka SLV LISENNE TC(…)SE 1X 23W E27 sivo/dim. steklo 230V [155714]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 23
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: sivo/dim. steklo
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.