Dekorativna viseča svetilka SLV LIGHT EYE ES111 QPAR111 1X 75W GU10 KR 230V [143620]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR111
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 75
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Krom
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.