Dekorativna viseča svetilka SLV FORCHINI M PD-2 LED 1X 40W E27 ČR/ZL IP20 230V [155910]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 40
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Črno/zlata
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.