Dekorativna viseča svetilka SLV FENDA E27 A60 1X 60W E27 KR 230V [132662]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: A60
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Krom
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.