Dekorativna viseča svetilka SLV FENDA - obešalo A60 1X 60W E27 ČR 1500mm 230V A++ - E [132660]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: A60
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Črna
- Dolžina (mm): 1500
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.