Dekorativna viseča svetilka GROK INVISIBLE SINGLE FIXED LED 9W 3000K 511lm LED driver ČR IP20 220-240V A++ [00-5693-05-05]
- Linija izdelkov: GROK
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Moč sijalke (W): 9
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 511
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.