Dekorativna viseča svetilka FORLIGHT Maya LED 1x 40W E27 ČR fi 460mm IP20 220-240V A++ - E [DE-0011-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 40
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Črna
- Dolžina (mm): fi 460
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.