Dekorativna vgradna svetilka SLV PLASTRA QPAR51 1X 35W GU10 BE 110mm 230V [148070]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 110
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.