Dekorativna vgradna svetilka SLV PATTA-I LED 11W 3000K CRI>80 910lm LED driver črna/mat okrogel fi 60mm fi 80mm IP65 38st. [114420]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 11
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 910
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: črna/mat
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 60
- Dolžina (mm): fi 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.