Dekorativna vgradna svetilka SLV PATTA-I LED 11W 3000K CRI>80 910lm LED driver črna/mat kvadratni fi 60mm 80x80mm IP65 38st. [114430]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 11
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 910
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: črna/mat
- Oblika: kvadratno
- Vgradni premer (mm): fi 60
- Dimenzija (mm): 80x80
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.