Dekorativna vgradna svetilka SLV OCCULDAS 26W 3000K CRI>80 1500lm BE 218mm 120st. 200-240V 700mA A-A++ [117311]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 26
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1500
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 218
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 200-240
- Nazivni tok (mA): 700
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.