Dekorativna vgradna svetilka SLV OCCULDAS 15W 3000K CRI>80 810lm BE 130mm 220-240V 350mA A-A++ [117331]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 15
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 810
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 130
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.