Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA XL SQUARE GU10 QPAR51 1X 50W GU10 mat bela 78mm 110mm 230V [113451]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: mat bela
- Vgradni premer (mm): 78
- Dolžina (mm): 110
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.