Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA MINI DL ROUND 4,4W 3000K CRI>80 143lm mat bela 40mm IP44 30st. 220-240V 700mA A-A++ [113971]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 4,4
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 143
- Barva ohišja: mat bela
- Vgradni premer (mm): 40
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Kot sevanja: 30
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 700
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.