Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA LED DL SQUARE 29W 2700K CRI>80 2275lm BE 150mm 180mm 30st. 100-240V 700mA A-A++ [114281]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 29
- Barvna temperatura (K): 2700
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 2275
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 150
- Dolžina (mm): 180
- Kot sevanja: 30
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 700
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.