Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA LED DL SQUARE 15W 3000K CRI>80 1120lm BE 110mm 130mm 38st. 200-240V 350mA A-A++ [114251]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 15
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1120
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 110
- Dolžina (mm): 130
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 200-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.