Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA LED DL ROUND 8W 2700K CRI>80 575lm črna/mat 77mm 38st. 220-240V 350mA A-A++ [113870]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 8
- Barvna temperatura (K): 2700
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 575
- Barva ohišja: črna/mat
- Vgradni premer (mm): 77
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.