Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA LED DL ROUND 29W 3000K CRI>80 2500lm BE 150mm 30st. 100-240V 700mA A-A++ [114271]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 29
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 2500
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 150
- Kot sevanja: 30
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 700
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.