Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA LED DL ROUND 15W 2700K CRI>80 1010lm ČR 110mm 38st. 200-240V 350mA A-A++ [114220]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 15
- Barvna temperatura (K): 2700
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1010
- Barva ohišja: Črna
- Vgradni premer (mm): 110
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 200-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.