Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA LED 3 DL SQUARE SET 5,3W 3000K CRI>80 300lm BE 68mm 82mm 38st. 220-240V 350mA A-A++ [113961]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 5,3
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 300
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 68
- Dolžina (mm): 82
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.