Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA II GU10 QPAR51 2X 50W GU10 ČR 170mm 230V [113492]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Dolžina (mm): 170
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.