Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA ES111 QPAR111 2X 75W GU10 črna/mat 315mm 230V [113840]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR111
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 75
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: črna/mat
- Dolžina (mm): 315
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.