Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA DL SQUARE LED 8W 2700K CRI>80 600lm LED driver Al kvadratni 90x90mm IP20 38st. 220-240V [113886]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 8
- Barvna temperatura (K): 2700
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 600
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Aluminij
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 90x90
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.