Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA DL SQUARE 8W 3000K CRI>80 625lm alu brušen 77mm 90mm 38st. 220-240V 350mA A-A++ [113916]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 625
- Barva ohišja: alu brušen
- Vgradni premer (mm): 77
- Dolžina (mm): 90
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.