Dekorativna vgradna svetilka SLV NEW TRIA 68 LED DL SQUARE SET 11W 3000K CRI>80 800lm alu brušen 68mm 82mm 38st. 220-240V 500mA A-A++ [114396]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 11
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 800
- Barva ohišja: alu brušen
- Vgradni premer (mm): 68
- Dolžina (mm): 82
- Kot sevanja: 38
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.